直管形LEDベースライト 逆富士器具

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射 注文コード50259877 品番LET-41307-LS9
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様調光信号用端子台付 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白・高反射 質量(kg)2 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83
注意
ランプは別売りとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50259922
2018-07-04
用途:
天井照明
六本木電気管理事務所 様

以前より明るくなった、そのうえ電力消費量が少なくなり、よかったとおもいます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする