曜日別特売
LET-41007-LS9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50259956

LET-41007-LS9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50259956
LET-41007-LS9 直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック 50259956

直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台調光の可否不可材質(反射板)鋼板/白・高反射注文コード50259956品番LET-41007-LS9
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
灯数1質量(kg)2材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板/白・高反射調光の可否不可
注意
※ランプは別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50259983
2024-07-22
用途: トイレ

器具のみで、LED球が含まれていないことをしっかり表記してください。

2022-02-11
用途: 器具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GZ13という特殊なタイプです。
一般的な直管蛍光灯タイプには適合してません。

6が参考にしています
対象商品 : 50260114
2021-10-20
用途: 塗装作業
カーゴメンテサービス エンジニア ヨシイ

LED管が高すぎて、おまけに器具も東芝専用です説明文をよく読んで購入しましょう。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする