直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)鋼板/白 材質(反射板)鋼板/白 仕様調光信号用端子台付 注文コード50260114 品番LET-21007-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は調光の可否・材質・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光信号用端子台付 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板/白 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板/白
注意
※ランプは別売となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50259983
2024-07-22
用途:
トイレ

器具のみで、LED球が含まれていないことをしっかり表記してください。

2022-02-11
用途:
器具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GZ13という特殊なタイプです。
一般的な直管蛍光灯タイプには適合してません。

6人が参考にしています
対象商品:
50260114
2021-10-20
用途:
塗装作業
カーゴメンテサービス エンジニア ヨシイ 様

LED管が高すぎて、おまけに器具も東芝専用です説明文をよく読んで購入しましょう。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする