Apricorn
Apricornの 記録メディア・メモリー
Apricornの USBメモリ
Apricornの USB-Aメモリ
Apricorn USBメモリ ASK3Z
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:128 GB●モデル:ASK3Z●USB仕様:USB 3.1●暗号化:あり
注文コード
50260307
品番
ASK3Z-128GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量:128 GB●モデル:ASK3Z●USB仕様:USB 3.1●暗号化:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応