東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
直管ランプシステム笠2灯 本体
調光の可否
可
材質
本体鋼板/白、反射笠:鋼板/白
注文コード
50260315
品番
LET-22107-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
タイプ・調光の可否・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
調光信号用端子台付
適合本体
R-2201NL
材質
本体鋼板/白、反射笠:鋼板/白
質量(kg)
1.2
タイプ
直管ランプシステム笠2灯 本体
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL20
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可