東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼板/白・高反射
注文コード
50260342
品番
R-2111L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
LMT-21103-LS9
タイプ
器具用部品・反射笠
仕様
調光信号用端子台付
材質
鋼板/白・高反射
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可