Apricorn
Apricornの 記録メディア・メモリー
Apricornの USBメモリ
Apricornの USB-Aメモリ
Apricorn USBメモリ ASK3Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:8 GB●モデル:ASK3Z●USB仕様:USB 3.1●暗号化:あり
注文コード
50260377
品番
ASK3Z-8GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量:8 GB●モデル:ASK3Z●USB仕様:USB 3.1●暗号化:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応