東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
直管ランプシステムトラフ1灯 本体
調光の可否
可
材質
鋼板/白
注文コード
50260437
品番
LET-41107-LS9
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・調光の可否・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
適合本体
R-4122NL
材質
鋼板/白
質量(kg)
2
タイプ
直管ランプシステムトラフ1灯 本体
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可