画像準備中

直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50260525 品番HR-2111L
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格電圧(V)AC100〜242 仕様調光信号用端子台付 適合本体LMT-21103-LS9 材質鋼板/白・高反射 タイプ器具用部品・片反射笠 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする