東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
直管ランプシステムトラフ2灯 本体
材質
鋼板/白
注文コード
50260552
品番
LET-42107-LS9
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・調光の可否・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
調光信号用端子台付
適合本体
R-4222NL
材質
鋼板/白
タイプ
直管ランプシステムトラフ2灯 本体
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83