Coast
Coastの 懐中電灯・ライト
Coastの ハンディタイプライト
Coast LED懐中電灯 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::1400g●危険領域:なし●バッテリー数:4●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:HP314●長さ:435 mm
注文コード
50260596
品番
HP314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::1400g●危険領域:なし●バッテリー数:4●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:HP314●長さ:435 mm