Coast
Coastの 懐中電灯・ライト
Coastの ハンディタイプライト
Coast LED懐中電灯 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::116g●危険領域:なし●バッテリー数:3●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:ステンレス鋼●モデル:Poly200●シリーズ:Polysteel
注文コード
50260623
品番
Poly200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::116g●危険領域:なし●バッテリー数:3●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:ステンレス鋼●モデル:Poly200●シリーズ:Polysteel
RoHS指令(10物質対応)
対応