東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管ランプシステム埋込1灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50260753
品番
LER-41408-LD9
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
断熱施工不可
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可