ステープルリムーバー(アルミ製)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50260787 品番EA762HD-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120

大型ホッチキス用針はずし

適合大型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-28 材質本体:アルミ 寸法(mm)20×135×82(H) 質量(g)83 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50260787
2024-08-07
用途:
輸入品段ボール箱の開梱
運輸・通信業

段ボール箱のフタを留めている
大きなホチキスの針を外すために購入しました。
以前はラジオペンチで引き抜いていましたが、
手が痛いから何とかしてほしいとの声があり、
この商品を使ってもらった所、
ホチキスの針が楽に抜けるようになりましたとのことです。
しいて言うと、
持ち手の先の方に穴があれば、
そこに紐をつけてフック等に
紐をかけて、ぶら下げて保管できるのに・・

2人が参考にしています
対象商品:
50260787
2019-01-16
用途:
どんな商品かわかりません
製造業

袋に入ったままの写真なので、どんな商品かまったくわかりません。
現物を知っている人以外買わないのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。画像を変更いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする