※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
12
補助接点
1b
フレーム
12形
注文コード
50260804
品番
SK12LW-B01K009
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・補助接点・フレーム
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ:5.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200〜240V)12/(380〜440V)12
補助接点
1b
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
仕様
●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕
コイル定格電圧(V)
12
形式
SK12LW-□01K■■■
定格電圧(V)
9〜13(サーマルリレー)
フレーム
12形
制御コイル仕様
直流操作形(1.2W)