ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:dc●消費電力:12W●風量:45.5m3/h●ファン回転速度:16500rpm●静圧:1.6in/H2O●ベアリングタイプ:セラミック●ファンハウジング形状:角型●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50260973
品番
FD1240-A0153M0AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:dc●消費電力:12W●風量:45.5m3/h●ファン回転速度:16500rpm●静圧:1.6in/H2O●ベアリングタイプ:セラミック●ファンハウジング形状:角型●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応