Chinfa
Chinfaの 電源(制御機器)
Chinfaの 変圧・変換
Chinfaの スイッチング電源
Chinfa DINレールパネル取り付け電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50261138
品番
DRD15-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
eff(最小):78%、eff(標準):80%
質量(kg)
65
取付方式
DINレールマウント
シリーズ
DRD15
定格電力(W)
13.5
最高温度(℃)
+71
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC9-36
出力電流(A)
2.7
材質(ケース)
プラスチック
大きさ
91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)
入力:DC24
効率
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1V
絶縁電圧(V)
DC1500
出力数
1