Chinfa
Chinfaの 電源(制御機器)
Chinfaの 変圧・変換
Chinfaの スイッチング電源
Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧 Min:11V ac●入力電圧 Max:14V ac●出力電圧 Min:10.5V dc●出力電圧 Max:13.5V dc●出力電流:30A●出力数:1●タイプ:バッテリ充電器●寸法:54 x 114 x 90mm●幅:114mm●MTBF平均故障間隔:555000h
注文コード
50261183
品番
DRU30-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧 Min:11V ac●入力電圧 Max:14V ac●出力電圧 Min:10.5V dc●出力電圧 Max:13.5V dc●出力電流:30A●出力数:1●タイプ:バッテリ充電器●寸法:54 x 114 x 90mm●幅:114mm●MTBF平均故障間隔:555000h
RoHS指令(10物質対応)
対応