東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED常夜灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50261216
品番
LEDD-00003N-LS1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
0.7
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、断熱施工不可
適合
(LED)LDT1L-H-E12/2(交換可能)
材質
本体:鋼板、枠:鋼板/ソフトホワイト、反射板:鋼板/ソフトホワイト(ツヤ消し)
質量(kg)
0.25
色温度(K)
2700
遮光度
45度
光源寿命
40000時間
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
否