画像準備中

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付 注文コード50261234 品番LEET-41401-LD9
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする