エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261408
品番
EA762MB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
自動センター出しOK(ワイドダブルゲージ)
穿孔能力(枚)
110(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-5A
寸法(mm)
164×241×140
質量(kg)
2.5
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応