エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261435
品番
EA762MB-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)
165(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-6A
寸法(mm)
170×338×175
質量(kg)
2.7
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応