エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261462
品番
EA762MB-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)
330(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-7B
寸法(mm)
234×445×225
質量(kg)
6
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応