エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261496
品番
EA762MB-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
穿孔能力(枚)
165(PPC用紙)
仕様
A4穴用、A4サイズ固定サイドゲージ付
エスコ品番
EA762MB-9A
寸法(mm)
315×338×175
質量(kg)
5
穴径(Φmm)
6
穴数
4
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応