画像準備中

電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50261548 品番CO-2105N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井・壁(縦・横)取付可能 材質アクリル/乳白 電圧(V)AC100〜242 色温度(K)4000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする