東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 照明器具アクセサリー・スイッチ
東芝ライテックの 照明器具用取付金具
LED屋内用ライン器具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電流(A)
0.291(100V)、0.148(200v/242v)、0.125(242V)
注文コード
50261794
品番
LEDL-12501N-LD9
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
29(100V)、28.5(200V/242V)
定格電圧(V)
AC100〜242
質量(g)
1.6
色温度(K)
(昼白色)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3
入力電流(A)
0.291(100V)、0.148(200v/242v)、0.125(242V)
仕様
電源ユニット内蔵、調光可能(約5〜100%)
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス
平均演色評価数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
(器具)4000
調光方式
PWM