※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50261881
品番
SNQN203CF-NA
参考基準価格(税別)
¥1,090,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
132
長さ(mm)
800
幅(mm)
500
厚さ(mm)
250
仕様
(サーマルリレー仕様)2素子付
主回路電圧(V)
AC200〜240
ケースの有無
ケースカバー付
操作電圧(V)
100(50Hz)/100〜110(60Hz)