画像準備中

LED屋内用ライン器具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電流(A)0.157(100V)、0.085(200v/242v)、0.073(242V) 注文コード50261995 品番LEDL-06501WW-LD9
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は入力電流など12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15.5(100V/200V/242V) 定格電圧(V)AC100〜242 質量(g)0.9 色温度(K)(温白色)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)116.1 入力電流(A)0.157(100V)、0.085(200v/242v)、0.073(242V) 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5〜100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 光束(Lm)(器具)1800 調光方式PWM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする