画像準備中

3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50262457 品番 SNRBN201CL-NA
参考基準価格(税別)¥1,250,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。

適合モータ容量(200〜240V)(kW)110 定格使用電圧(V)AC200〜240 長さ(mm)950 幅(mm)600 厚さ(mm)260 保護構造ケースカバー付き 仕様(サーマルリレー仕様)2素子付 操作電圧(V)200(50Hz)/200〜220(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする