Belimo
Belimoの 冷却(制御機器)
Belimoの ブロワ
Belimoの ブロワその他関連用品
Belimo ダンパーアクチュエータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ダンパーエリア:1m2●ダンパースピンドルの互換性:6 → 20mm●消費電力:1W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:5Nm●騒音レベル:35dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:20mm●最小ダンパースピンドルサイズ:6mm
注文コード
50262696
品番
LM24A-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ダンパーエリア:1m2●ダンパースピンドルの互換性:6 → 20mm●消費電力:1W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:5Nm●騒音レベル:35dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:20mm●最小ダンパースピンドルサイズ:6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応