Belimo
Belimoの 冷却(制御機器)
Belimoの ブロワ
Belimoの ブロワその他関連用品
Belimo ダンパーアクチュエータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ダンパーエリア:2m2●ダンパースピンドルの互換性:8 → 26.7mm●消費電力:2W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:10Nm●騒音レベル:35dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:26.7mm●最小ダンパースピンドルサイズ:8mm
注文コード
50262723
品番
NM24A-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ダンパーエリア:2m2●ダンパースピンドルの互換性:8 → 26.7mm●消費電力:2W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:10Nm●騒音レベル:35dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:26.7mm●最小ダンパースピンドルサイズ:8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応