Belimo
Belimoの 冷却(制御機器)
Belimoの ブロワ
Belimoの ブロワその他関連用品
Belimo ダンパーアクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ダンパーエリア:8m2●ダンパースピンドルの互換性:12 → 26.7mm●消費電力:4W●コントロールタイプ:オープン/クローズ●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:40Nm●騒音レベル:45dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:26.7mm●最小ダンパースピンドルサイズ:12mm
注文コード
50262748
品番
GM24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ダンパーエリア:8m2●ダンパースピンドルの互換性:12 → 26.7mm●消費電力:4W●コントロールタイプ:オープン/クローズ●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:40Nm●騒音レベル:45dB(A)●最大ダンパースピンドルサイズ:26.7mm●最小ダンパースピンドルサイズ:12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応