Belimo
Belimoの 冷却(制御機器)
Belimoの ブロワ
Belimoの ブロワその他関連用品
Belimo ダンパーアクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リターンタイプ:スプリングリターン●最大ダンパーエリア:4m2●ダンパースピンドルの互換性:10 → 25.4mm●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:20Nm●リターントルク:20Nm●最大ダンパースピンドルサイズ:25.4mm●最小ダンパースピンドルサイズ:10mm
注文コード
50262775
品番
SF24A-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リターンタイプ:スプリングリターン●最大ダンパーエリア:4m2●ダンパースピンドルの互換性:10 → 25.4mm●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:20Nm●リターントルク:20Nm●最大ダンパースピンドルサイズ:25.4mm●最小ダンパースピンドルサイズ:10mm
消費電力(W)
5
騒音レベル(dB(A))
40dB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応