仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:200A 、 定格電力:2.4kW 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:170mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:280mm 、 重さ:3.8kg 、 効率:88% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃カバー付質量(kg)3.8取付方式ラックマウント定格電力(W)2400定格電流(A)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×64×280冷却方式負荷温度連動ファン相数単相突入電流(A)33/115VAC、65/230VAC動作温度(℃)-20~60リップル(mVp-p)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー効率88%保管温度(℃)-40~85定格出力電圧(DC V)12入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95