仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:33.5A 、 定格電力:804W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃
カバー付
質量(kg)1.7
取付方式ラックマウント
定格電力(W)800
定格電流(A)33.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249
冷却方式負荷温度連動ファン
相数単相
突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC
動作温度(℃)-20〜60
リップル(mVp-p)240
保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー
効率92%
保管温度(℃)-40〜85
定格出力電圧(DC V)24
入力電圧範囲(V)90〜264AC、127〜370DC
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
保存湿度(%RH)10〜95