コンプレッサー周辺機器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50262959 品番 RKE2200B1-VW-G1
参考基準価格(税別)¥1,210,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー
[省エネ・高精度という相反する技術を両立]
インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
[最大65%の省エネが可能]
省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。
[高精度制御±0.1℃を実現]
シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。
[ワイドレンジを実現]
液温制御範囲5〜35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃〜+43℃(水冷式は+2℃〜)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様法定冷凍トン:1.11 出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25 使用温度範囲(℃)(液温)5〜35 電流(A)14/14、14 電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz) 構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合) 水槽容量(L)約20 乾燥質量(kg)135 所要圧縮機(kw)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)993×530×970 消費電力(kW)3.5/3.7、3.7 使用環境温度(℃)2〜43 運転制御方式圧縮機回転数制御 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/60 冷媒R410A 容量(A)しゃ断器:30 感度電流30mA 高速型 電源容量(kVA)5.5 冷却能力(kW)10.4(室温32℃、設定水温20℃)、10.4(室温25℃、設定水温20℃) 凝縮器二重管型水冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)1.1 循環水量(L/min)使用最低:28/43(揚程50m)
注意
※キャスターは付属しておりません。
※周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする