COTEK スイッチング電源 48V dc 16.7A 801.6W ケース付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50262994 品番AE-800-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃ カバー 質量(kg)1.7 取付方式ラックマウント 定格電力(W)800 定格電流(A)16.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249 冷却方式負荷温度連動ファン 相数単相 突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC 動作温度(℃)-20〜60 リップル(mVp-p)480 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 効率92% 保管温度(℃)-40〜85 定格出力電圧(DC V)48 入力電圧範囲(V)90〜264AC、127〜370DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力数1 保存湿度(%RH)10〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする