蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50263020 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。

用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。 タイプ厚太巻き用 利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※使用後の灰は、火の気のないことを確かめ、十分に冷えてからその都度必ず捨ててください。
※吊り下げて使用する場合、ネットの上部にヤニが集中的に付着して、線香の立ち消えの原因となります。時々この位置を変えて使用してください。
※使用中は素肌に直接当たらないようにしてください。また、熱に弱いものの上に置かないでください。
※衣類にヤニが付くと洗濯では取れにくいことがありますのでご注意ください。
※小児やペットに触れないよう注意してください。
※線香皿の中には蚊取り線香以外のものは入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
農作業
農・林・水産業

野外での農作業の時に、使用しています。大きいサイズの線香皿なので、以前に使用して、残っている半端の蚊取り線香も、いくつも、並べて使用し無駄がなく使用できて、満足しています。

2025-10-03
用途:
農作業、草刈り等
農・林・水産業

良く落ちる、作業に集中気が付けば落としている。再考してほしい(設計を)。今年の使用だけで蓋の取り外しが固くなっている(線香のやにが原因)もう少しゆとりのある設計にお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-07-27
用途:
屋外作業
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

満足しているが、少し大きすぎる。値段的には満足している。

対象商品:
50263020
2024-08-09
用途:
屋外作業時

携帯するにはデカ過ぎるし厚みが結構あるので邪魔ですね。
同種の赤い奴の方が邪魔になりません。
私は携帯は止めて、据え置きとして使用します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする