防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50263167 品番LMT-21386-LS9
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g)1 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
注意
ランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする