東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
鋼板/白
材質(反射板)
ポリカーボネート/乳白
注文コード
50263176
品番
T-2182L
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
材質(本体)
鋼板/白
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
ポリカーボネート/乳白
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805