東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
鋼板/白
材質(反射板)
鋼板/白
注文コード
50263228
品番
LMT-11086-LS9
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
材質(本体)
鋼板/白
質量(g)
0.7
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板/白