Bartec
Bartecの 電源(制御機器)
Bartecの 遮断
Bartecの ヒューズ
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50263423
品番
235471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ガラス繊維強化PET
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
122×120×90
定格電流(A)
21
IP等級
IP66
ターミナル数
9
危険区域認証
ATEX