東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
LED器具防水笠1灯本体SUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50263438
品番
LMT-21084-LS9
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83