Bartec
Bartecの 電源(制御機器)
Bartecの 遮断
Bartecの ヒューズ
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 160 x 160 x 90mm IP66
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50263439
品番
235472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ガラス繊維強化PET
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×160×90
定格電流(A)
21
IP等級
IP66
ターミナル数
15
危険区域認証
ATEX