Bartec
Bartecの 電源(制御機器)
Bartecの 遮断
Bartecの ヒューズ
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
-
注文コード
50263457
品番
OTB122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
-
極数
-
ターミナル数
-
シリーズ
-
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
122×122×82
材質(本体)
ガラス繊維強化PET
IP等級
IP66
色
黒
危険区域認証
ATEX