画像準備中

防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50263483 品番LMT-21881-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様電源ユニット内蔵 材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上 電圧(V)AC100〜242 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする