Mini Motor
DCギアモータ Mini Motor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●出力スピード:35 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:5.2 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:9mm●許容入力:37 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:139.5mm●幅:77.5mm●深さ:55.5mm●寸法:139.5 x 77.5 x 55.5 mm●許容電流値:2.5 A●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50263545
品番
BC2000 24 MP 80 B3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:35 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:5.2 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:9mm●許容入力:37 W●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●長さ:139.5mm●幅:77.5mm●深さ:55.5mm●寸法:139.5 x 77.5 x 55.5 mm●許容電流値:2.5 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応