Sシリーズ 補助継電器

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50263613 品番 SRC50-2U/X コイルAC100V 4A2B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
接点4a2b コイル電圧(V)AC100 開放熱電流(A)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
HOTスタンプの機械の部品に使います。
有限会社日野広陵工場 様 (製造業)

比較的長持ちはするが、古い機械なので、交換することに時間が少しかかる。
今は簡単なリレーになっている。

対象商品:
50263631
2025-10-07
用途:
マシニングセンターの電気回路
有限会社平野製作所 様

メーカーで1ヶ月待ちを電気屋さんが見つけてくれて,直ぐに治りました。流石にモノタロウさんでした。

2024-11-04
用途:
機械の修理

定期的に交換しているが、やはりメーカー指定品なので信頼性がある。

対象商品:
50263683
2024-05-05
用途:
機械のメンテナンス
平岡電工 様

同じ商品からの取替でしたので簡単に取替できました
値段が高い!のが残念

対象商品:
50263683
2023-06-10
用途:
回転機のブレーキ回路に使用

動かしていたらインバーターがエラーを出し動かなくなるということで調べると、補助継電器が接点の溶着で異音を発しており、すぐにでも動かしたいとのことで仕入れ先に調べてもらったが、早くても4〜5日かかると言われ、ネットでどこかないか調べたらこちらで在庫があり、即日出荷とあったので飛びつきました。1日だけ止まっただけで動かせたので、客先からは喜ばれました。

対象商品:
50263692
2023-04-26
用途:
1.5kwモーターの正逆に使いました。
中西 様

補助継電器ですが実際は電磁開閉器に近いです。
現にこのSWを2個使ってFujiではモーターの正逆用「SCR 3938-06M」2.7Kwとして発売されています。

対象商品:
50263683
2021-07-14
用途:
200Vのスポット溶接機  基盤が壊れたので直結
建設業・工事業

問題なく改造に使用できた、電源をon off できればよい
スイッチに連動させて

1人が参考にしています
対象商品:
50263683
2021-06-14
用途:
機械のメンテナンス時

同品交換なので何ら問題なく取り付け完了。機械の作動不具合が恐らくスイッチング不良ということで交換後改善。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする