録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50263765 品番SD-8SL
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。

用途警備業、パトロール、防犯、イベント セット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク 材質PVC 質量(g)520 種類ハンディメガホン 電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売) 最大出力(W)5 定格出力(W)5(音量スライドレバー調整) 寸法(cm)35×23×22 機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生 連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合) 作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
注意
※単1電池×4本は別途お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする