壁埋込ステレオアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50263790 品番MA-S303D-BT
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。

用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など 付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ 仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP 質量(g)353 取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品) 出力Bluetooth/標準規格/Power Class1 最大出力(W)5+5(6Ω負荷) 電源電圧AC100V 50Hz/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55 周波数特性10Hz〜40kHz 通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0 入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵) インピーダンス(Ω)(出力負荷)6〜8 適合伝送帯域20Hz〜20kHz 通信距離(m)約30(※障害物がない場合) 周波数帯域(GHz)2.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする